ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 蛍光マーカー
蛍光ハンディラインS(パック入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24760865
品番
XSXNS15-K
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
インク色
ライトグリーン
幅(mm)
(筆記)1〜3.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
1〜3.5
インク
水性顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
商品説明動画
ぺんてる ノック式ハンディライン
参考になった