BLC35C エナージェル3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24760926

BLC35C エナージェル3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24760926
BLC35C エナージェル3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24760926
BLC35C エナージェル3色ボールペン 0.5 ぺんてる 24760926

エナージェル3色ボールペン 0.5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ダークブルー
内容量1本注文コード24760926品番BLC35C
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ビジネスにストレスを感じさせないなめらかな書き味。
事務用品とは一線を画したシックなデザイン。
エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
この商品はパッケージ販売仕様です。

インク色黒・赤・青色(軸)ダークブルー方式ノック式仕様ニードルチップ材質前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー寸法(mm)16×15×149質量(g)13先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ色数3色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24760926
2020-08-01
用途: 書類作成
教育・研究機関

なめらか、書きやすいです。
インクもクッキリ、ハッキリ。
良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする