ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 油性ボールペン
フィール feel 0.7 黒 5本パック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
24760969
品番
XBXB117-A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
セット内容
黒×5本
シリーズ
ビクーニャ フィール
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
15 112 019
入数(本)
5
商品説明動画
Feel(フィール)
参考になった