ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 水性マーカー
はがきサインペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24761039
品番
XST150A1
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
水に流れない耐水性インキでハガキ・手紙などのあて名書きに最適。
ペン先はサインペンと同じ素材を使用しています。
インク色
黒
材質
軸・キャップ:PP、ペン先:アクリル繊維、先金:真鍮、尾栓:PE
タイプ
シングル
適合規格
ISO規格(キャップ安全性)
線幅(mm)
0.8
機構
キャップ式
インク
水性顔料
アズワン品番
65-0386-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体