携帯用ぺんてる筆 きらり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24761084 品番XGFKPV-A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常の長い筆ペンと違い136mmという短めサイズなので、小さなクラッチバッグにもコンパクトに収まります。
筆先はフェルトではなくちゃんとした毛筆になっており、平仮名や漢字のトメやハネを綺麗に書くことができます。

インク色 材質樹脂部:ABS・PP・PBT・PET、金属部:鉄、穂先:ナイロン 色(軸)藤色 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする