MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 手動パンチ
小型パンチ シフォネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24761118
品番
DP-12/G
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
サラサラボディーで指紋汚れが目立たない!12枚あけパンチ。
穴数
2
色
グリーン
質量(g)
160
枚数
(最大穴あけ)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×63×62(ロック時33)
アズワン品番
65-0406-81
繰り返し・詰め替え
対応