朱肉

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エコマーク認定認定 サイズ30号 注文コード24761136 品番SA-3004PSカミバコ
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はエコマーク認定・サイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

捺印後約3秒でサラリとインクが乾く!
公文書や大切な書類、連続作業に最適!
捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。
(PPC用紙64g/m2[55kg]使用時)
浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
(40℃1週間開放試験残存率95%以上)
超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。
持ち運びに便利なねじ切り式です。

サイズ30号 直径(Φmm)(盤面)32 質量(g)26 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×20 エコマーク認定認定 アズワン品番65-0480-86 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 031 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
書類作成
卸売・小売業

これまでで一番陰影がくっきりして乾きが早い朱肉でとても良いです。

対象商品:
76149997
2019-02-08
用途:
フタがねじ式じゃない
有限会社 フカサワ 様

朱肉としてはMAXに変えて○でしたが
フタがこのサイズはねじ式でなので
移動させたりするのには気をつけないといけないのが
やや不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする