曜日別特売
NA-50TH アラビックヤマト ツイン フック ヤマト(事務用品) 24761206

アラビックヤマト ツイン フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)注文コード24761206品番NA-50TH
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

アラビックヤマト ツインは1本で、太・細両用塗りが出来てとても便利です。
スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。
通常のスポンジキャップの反対側に細いノズルをつけて、”太・細両用塗り”ができる製品です。
狭く、小さな部分にものりが塗れます。

材質容器・中栓・キャップ:PE、(スポンジキャップ)スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ、受け皿・リング:PE主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24761206
2024-03-25
用途: 小物も貼れて便利
豊能町その他業種

以前は通常タイプを購入していましたが、小物を貼るのに先の細いのが使い勝手よくリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする