RF-15CH-6EN メモックロールテープ フィルムタイプ ヤマト(事務用品) 24761285

RF-15CH-6EN メモックロールテープ フィルムタイプ ヤマト(事務用品) 24761285
RF-15CH-6EN メモックロールテープ フィルムタイプ ヤマト(事務用品) 24761285
RF-15CH-6EN メモックロールテープ フィルムタイプ ヤマト(事務用品) 24761285

メモックロールテープ フィルムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード24761285品番RF-15CH-6EN
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

好きな長さに自由にカット!貼ってはがせる全面粘着剤付ロール状フィルムフセン。
半透明のフィルムタイプなので、下を隠さずにメモができます。
マーカー、仮止めなど多用途にお使いいただけます。
貼ってはがせて好きな長さにカット。
半透明フィルムタイプでマーカー代わりやデスクメモ、表示ラベルなど多用途に使えます。
また、水に強いことからキッチン周りでの使用にも適しています。

パステルピンク×イエロータイプカッター付テープ幅(mm)15寸法(幅Wmm×長さLm)15×10粘着剤アクリル系商品構成アソート材質(テープ)PET
注意
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残りますのでご注意ください。
※粗面や、ほこり、湿気などの面にはつかないことがありますので、ご注意ください。
※コピー機の機種によっては影が出る場合があります。あらかじめテストしてからお使いください。
※対象物や使用条件などにより、のり残りや色移りすることがあります。大切なもの、のり残りや色移りしては困るものには貼らないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする