レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の カバー付きノート
ダブルファスナーカラーマルチカバーノート
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24761364
品番
CN162B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
使い方自由、多用途に使えるカバーノート。
サイズ
B6
色
ブラック
仕様
NT223 B6ドット方眼罫ノート(25行・40枚)
材質
表地:ナイロン/裏地:ポリエステル
質量(g)
228
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×22×200
ポケット数
カードポケット:1、フリーポケット:2
行数
25
罫
ドット方眼罫ノート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ノートの表紙デザインは変更する場合がございます。