レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の カバー付きノート
ダブルファスナーカラーマルチカバーノート
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24761407
品番
CN202P
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使い方自由、多用途に使えるカバーノート。
サイズ
B5
色
ピンク
仕様
NT283 B5ドット方眼罫ノート(37行・40枚)
材質
表地:ナイロン/裏地:ポリエステル
質量(g)
401
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×22×270
ポケット数
カードポケット:3、フリーポケット:3
行数
37
罫
ドット方眼罫ノート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ノートの表紙デザインは変更する場合がございます。