エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
ロングハンドルエアーチゼル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24761415
品番
EA159RD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,370
販売価格(税別)
¥
56,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA159RD-10
幅(mm)
(チゼル)100
厚さ(mm)
(チゼル)5
全長(mm)
(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230
質量(kg)
(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56
対辺(mm)
(チゼル)シャンク/14.6
空気消費量(L/min)
283
本体径(mm)
60
吸入口サイズ
(エアー)1/4PT”
関連資料:
(0.28MB)
注意
※安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。