レイメイ藤井
レイメイ藤井の 玩具/おもちゃ
レイメイ藤井の 学童文具/雑貨
レイメイ藤井の 学習帳/ごほうびシール
クロスペーパーノートパッド(A5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
24761468
品番
ZVP203B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビジネスツールにこだわりと機能を。
ノーともレポート用紙も装着可能。
サイズ
A5
色
ブラック
付属品
NT253(6mm罫ドット方眼ノート/80ページ)
材質
表地:クロスペーパー、裏地:ポリエステル
質量(g)
246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×12×221
罫
6mm罫ドット方眼ノート
RoHS指令(10物質対応)
対応