クロスペーパーノートパッド(B5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード24761495 品番ZVP233B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感ある再生皮革でスマートなビジネスシーンに。
ノートもレポート用紙も装着可能。

サイズB5 ブラック 付属品NT253(6mm罫ドット方眼ノート/80ページ) 材質(本体)再生皮革 質量(g)551 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×19×279 6mm罫ドット方眼ノート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする