メク-20DB リング型紙めくり<メクリン> コクヨ 24761512

リング型紙めくり<メクリン>

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
サイズS
ネイビー
内容量1パック(5個)注文コード24761512品番メク-20DB
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

めくりやすさ抜群!働く場に最適なベーシックカラーの紙めくり
落ち着いた色(ネイビー)がオフィスやスーツにぴったり!
クリアカラーは指の色にとけこみ、着けたままでも目だたないから、都度はずさなくてOK!

サイズS長さ(mm)11ネイビー内径(Φmm)11材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

紙めくり<メクリン>
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24761546
2024-03-26
用途: 事務作業時
製造業

穴があいてるのが、通気性がよくむれにくいので、重宝しています。

対象商品 : 24761512
2023-03-30
用途: 事務作業全般

今までにいくつか指サックを使ってきましたが、この商品に出会ってからはこれ以外のものは使えません。
大きすぎず小さすぎない
厚みもちょうどよい
持ちが良い
ネイビーは転がって床に落ちてもすぐに見つかる
これからもずっと使いたい商品です

対象商品 : 24761598
2022-06-04
用途: お札を数えます。

町内の会計を担当しております。
最近は金額確認の時、お札がめくれないのです。
わざわざ、新券に替えて持参された場合は最悪です。笑い!!
昨今は、マスク着用です、指に唾を付けれません。笑い!!
カラー指サック(オレンジ色)もあるのですが、
「いかにもいかにも」の感があります。
〈メクリン〉クリアカラーは、目立ちません。
相手に、付けている事が分かっても、さほどの違和感がありません。
玄関先でのスピーディーな金額確認に重宝します。

対象商品 : 24761546
2023-09-07
用途: 事務作業で
特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブサービス業

事務作業になくてはならないものですが、透明なものは落としたらわからなくなるので
色のあるもののほうがよかったです。

対象商品 : 24761537
2022-03-14
用途: 事務作業
鉱業

柔らかくて色もよくてよく捲れて使いやすい。クリアは紛失しやすいが本当はクリアが一番好き

対象商品 : 24761537
2022-03-13
用途: 事務作業用
陽心館サービス業

年をとると紙めくりの空振りが多くなります、この商品をずーとリピートしております。

対象商品 : 24761564
2018-12-11
用途: 紙めくりアイテム

紙をめくるのが、楽しくなりました。ワンサイズ大きいのがあったらいいかと思います。

対象商品 : 24761537
2017-11-16
用途: 用紙のカウントに
その他業種

ずっと使っていても、ムレがないのでいいです。
ネイビーのみかと思っていたので、クリアが入っていてガッカリしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする