呉竹 顔彩耽美絵てがみセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24761547 品番MC22-4
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

絵てがみ制作に必要となる、基本的なアイテムをセットしました。
今すぐ絵てがみがはじめられます。
絵てがみに必要な基本の道具一式をセットしました。
顔彩耽美12色セット、水筆ぺん、青墨筆ぺん、画用紙はがき20枚、画仙紙はがき20 枚、パレット、絵てがみテキスト付き。

セット内容筆ぺん、パレット、顔彩セット、水筆ぺん、はがき、テキスト 材質筆ぺん:PP・PE・PEs・水性顔料インキ、パレット:PS、顔彩セット:顔料・樹脂・PS・ボール紙(加工紙貼)、水筆ぺん:PP・PE・PEs、はがき:紙、テキスト:紙、個箱:ボール紙(加工紙貼) 寸法(mm)197×40×273 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする