スタンダード、ローレット、ハイグレードと購入して特に不満はありませんでしたが、芯が廻るのが40画で1回転が20画で1回転というアドバンスが軽量モデルであったので購入した次第です。
樹脂製だから軽いです。スタンダードより2グラムほど重いくらいです。
スタンダードよりクリップ、キャップが金属製に変わってます。
芯が廻るのが見えるのは、スタンダードと一緒です。
グリップもスタンダードと一緒で波形に凹んでいます。
特にそれ以外の滑り止めの加工は施されていません。
先端のパイプが収納できます。
スタンダードモデルを買うくらいならば、アドバンスを買った方がお得ですね。100円しか違わないから。
自宅用、会社用、携帯用に3本所有しています。
初めて購入したのは、スタンダードモデルでした。
その後、ハイグレード、ローレットと買い増し、さらにこちらを購入しました。
スタンダードが40画で1回転に対し、20画で1回転なので、とがりやすいかなと想像しました。
先端パイプスライド機構があるので、ペン立てに入れる際や携帯する際にペン先が曲がる恐れがありません。
芯がとがる機能も完璧ではありませんが、概ね機能しています。
アドバンスはスタンダードに近い重さで気に入りました。
廻るのが分かる表示窓があります。
携帯用と自宅用、勤務用と合計3本所有しています。
スタンダードモデル、ローレット、ハイグレードと所有しているので、芯の回転が倍廻るアドバンスを購入しました。
樹脂モデルですからローレットやハイグレードに比べて軽いです。
芯が通常の倍廻るので、芯が尖りやすいかな。
先端のパイプが収納できるので携帯用に重宝します。
芯が廻るのが分かるクリアな樹脂が良いですね。
日本の筆記具どれも素晴らしいのですがこれは他社の同機能のものより使いやすい 私に合っていると思います 重量バランスがいい