アドバンス シャープ 0.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24761696 品番 M55591P.15
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

キレイな文字が書けるシャープ。回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。
2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。
漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。
「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。
筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。

トラスコ品番856-2972 方式ノック式 芯径(mm)0.5 色(本体)レッド 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アドバンスPV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
筆記
その他業種

初めて購入したのは、スタンダードモデルでした。
その後、ハイグレード、ローレットと買い増し、さらにこちらを購入しました。
スタンダードが40画で1回転に対し、20画で1回転なので、とがりやすいかなと想像しました。
先端パイプスライド機構があるので、ペン立てに入れる際や携帯する際にペン先が曲がる恐れがありません。
芯がとがる機能も完璧ではありませんが、概ね機能しています。
アドバンスはスタンダードに近い重さで気に入りました。
廻るのが分かる表示窓があります。
携帯用と自宅用、勤務用と合計3本所有しています。

対象商品:
24761644
2023-02-28
用途:
代替品
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

日本の筆記具どれも素晴らしいのですがこれは他社の同機能のものより使いやすい 私に合っていると思います 重量バランスがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする