ユニ・ポスカ ラメ入り 極細

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24761714 品番 PC1ML.6
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。
不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。
ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。

インク色グリーン タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする