uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル本体
ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色(本体)
ロイヤルブルー
注文コード
24762037
品番
M5807GG1P.40
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
色(本体)
ロイヤルブルー
繰り返し・詰め替え
対応