曜日別特売
フ-H10-3P フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ 24762185

 

フ-H10-3P フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ 24762185
フ-H10-3P フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ 24762185
フ-H10-3P フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ 24762185
フ-H10-3P フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ 24762185
フ-H10-3P フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ 24762185
フ-H10-3P フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ 24762185
フ-H10-3P フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ 24762185

フラットファイル(PP・3冊入り)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1パック(3冊)注文コード24762185品番フ-H10-3P
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

軽く、耐久性に優れたファイルです。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/発泡PPシート。
まとめ買いにお得な3冊パック

用途
耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い
背幅(mm)20材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)231ピンクサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類フラットファイル穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚グリーン購入法適合再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762212
2025-02-06
用途: 配布資料の整理に
製造業

持ち歩く時の水濡れにも安心です
折れ目を付けるには、少し抵抗が大き目なので、クリップで挟むなど工夫を要すると思います。
長く使い続けても、ファイルがくたびれないのが良い点なので、リピートしています

2024-11-07
用途: 書類の整理

素材が発砲PPシートということで、紙と比較して、丈夫で汚れも付きにくいです。色もきれいな発色で目立つため、多くのファイルからピックアップもしやすいです。

対象商品 : 24762158
2024-07-22
用途: 通常
農・林・水産業

コクヨ割引の時に購入しました 
取引先などに提出する際に使用しておりますので、安く購入できて良かったです

対象商品 : 24762212
2024-02-04
用途: 回覧板保存
農・林・水産業

回覧板など一年分を保存しなければならず、丈夫で、雨にも強く助かっています。

対象商品 : 24762158
2023-12-11
用途: 日案、配布物
認定こども園ふたばランド教育・研究機関

紙ベースの物を毎日綴じていて、ファイルが折れずしっかりしていてとても使いやすい

対象商品 : 24762158
2023-04-10
用途: 日々のチェック書類の保管
教育・研究機関

紙製とは違い、長期使用してもボロボロになる心配がない。

対象商品 : 24762176
2022-10-10
用途: 書類の分野別ファイリング
その他業種

種々のファイルがありますが、この大きさが適当かと思います。これまでは紙の表紙で日頃に出し入れするとすぐにへばりましたが、このファイルは耐久性があり重宝しています。今後はこのファイルに変えてゆこうと思います。

対象商品 : 24762158
2022-03-28
用途: 書類保管使用時

他の通販サイトでは10冊単位ですが、モノタロウさんではこの3冊パックが購入できるので、助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする