フラットファイルPP ワイド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24762264 品番 フ-HW10NB
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

フラットファイル<PP>のワイドタイプ、収容量が60%アップ
約250枚収容

サイズA4-S 種類フラットファイル グリーン購入法適合 穴数2 タイプタテ型 収容数250枚 とじ厚(mm)25 外寸法(高さH×幅W)(mm)307×231 背幅(mm)30 用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。250枚の書類をファイリングできるワイドタイプ。 材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS 穴間隔(mm)80 材質(表紙)発泡R-PP 再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

いろんな色もあり、使いやすいです。紙タイプと使い分けています。

対象商品:
24762273
2023-04-24
用途:
書類のファイリング
建設業・工事業

丈夫なPPファイルです。
表紙が厚くて立てて収納しても問題無く使えてます。
価格がもう少し安くなれば、もっと購入し易いし、
枚数も5枚入りとか10枚入りにして、価格を下げれば
より使い易くなるかと思います。

対象商品:
24762264
2022-10-18
用途:
書類整理
製造業

商品そのものは、自分が想像していた物で特に不満はありませんでした。ただ、荷姿が大きな段ボールにぽつんと商品を入れて、周りを保護はしているのですが少し曲がった状態で納められていたため、商品に癖がついてしまい元に戻すにはかなり時間がかかる状態でした。もう少し購入者への配慮をした配送をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
24762264
2021-02-22
用途:
事務
農・林・水産業

使い易く、背表紙もPPなので丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
24762273
2020-07-10
用途:
書類の整理
大和工機株式会社 様

マシッ゙クで書きやすいし、綴じた用紙がよれたりしない。紙ではないので破れる心配がないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする