屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
胸ポケットに入れる時に折れないから最高です。濡れても使えるので雨の時も利用が出来ます。
表も背とも表紙も紙ではなくて非常に満足できる商品でした
耐水性の為、雨の中でもメモを見たり、忘れそうな事を記入する事が出来る。もう少しコンパクトで、耐水性のある筆記具が付いていれば尚良い。
大変良い商品です。続けて使用していきたいと思います。
作りもしっかりしていて、耐水能力があって大変満足しました。また購入したと思う商品です。
特殊な商品で近所では手に入らないため大変重宝しております。
いわゆる耐水紙の野帳で、問題なく使えます。表紙はしなりますが比較的硬めなので、記入する際の下敷き的な使い勝手として都合がよいです。逆に紙と同じくらいしなるわけではないので、ややかさばる感じはします。表紙裏にポケットがありますが、裏表紙のみで、表表紙にはありません。よくここへ名刺等を挟んだりするので、贅沢言えば両方に欲しいところです。
「開き」が想像以上に硬く、すこしガッカリでした…。