セ-Y2 測量野帳(上質紙) コクヨ 24762483 セ-Y2 測量野帳(上質紙) コクヨ 24762483

測量野帳(上質紙)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(40枚) 注文コード 24762483 品番 セ-Y2
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。

種類トランシット(20行) 材質中紙/上質紙 グリーン 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6

商品説明動画

1959年発売。変わらぬデザイン。 測量野帳
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24762492
2025-12-12
用途:
撮影旅
サービス業

軽量で丈夫、そして持ち出しやすいノート。撮影前後の光や色の変化、構図のメモ、スケッチまで書き留めます。
上質紙は滑らかで走り書きでき、フィールドワークに最適。写真の記録手帳としても付き合える一冊です。

対象商品:
24762492
2023-05-16
用途:
調査野帳

サイズがコンパクトなので調査野帳として役立ちますし、防水性に優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
24762492
2023-02-07
用途:
測量記帳、計測作業のメモ
建設業・工事業

野帳といえばこれ。レベル用、トラン用、メモと三種類ありますが、どれも必要です。

対象商品:
24762492
2022-10-29
用途:
仕事
建設業・工事業

この手帳が、有名ブランドメーカーの数万円する財布やパスポート入れにピッタリ収まります。 ですのでちょっと出世しちゃった財布を手帳カバーに代用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24762492
2022-10-19
用途:
日常のメモに。

定番の商品ですので、改めて書くまでもないと思いますが、メモ帳として使いやすいです。このサイズで見開き1週間の(年間)手帳があると嬉しいのですが…。トモエリバーを使えば、ちょうどいい厚みなんですけどね。

対象商品:
34679477
2022-06-08
用途:
測量作業
サービス業

測量作業の経過をメモするのに使用しています。表紙がよい硬さで書きやすいです。他では無いもので、いつもリピート購入しています。

対象商品:
34679477
2021-11-02
用途:
現地調査や測量、打合せ時

昔からある間違いないやつです。
防水性も使いますが、こちらも根強い人気があると思います。

対象商品:
34679477
2021-07-05
用途:
仕事場で
製造業

リピーターです。
いつも胸のポケットに入れてますが、梅雨に入り、今回このカバーを購入しました。
この手帳が胸のポケットにちょうどいいサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする