ジェットストリーム Fシリーズ 3色ボールペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24762493 品番 SXE360105.25
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青 方式回転式 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数3色 色(軸)シルキーゴールド 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24762484
2023-02-18
用途:
会議のメモ等
サービス業

見た目はシンプルで細く良いと思います。回転させて芯を出す機構ですが、切り替えの印にきちっと合わないで芯が出る感じです(うまく言い表せませんが少しずれが生じる&緩さがある感じ)。あとシールをはがしてしまいたいですが、はがすと切り替え位置が分からなくなるので、このあたりちょっとデザイン的に工夫してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする