マグネットカードケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24762526 品番 マク-6150B
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。

ケース寸法(mm)151×213 材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm サイズA5 外寸法(mm)155×222

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24762614
2022-03-01
用途:
コピー用紙を入れるのには不便
プラクスエア工学株式会社 様 (製造業)

薄く腰の無い紙を入れるのは中々スムーズには入ってくれない
定期的に出し入れするチェック用紙を入れようとしたが、紙がすぐによれてしまう。

対象商品:
24762605
2018-11-12
用途:
賞状をもらったのでそれを壁に貼るために私用する
日本カーバイド工業株式会社 様 (製造業)

壁にキズを付けずにはれるので、便利である。値段がもう少し安ければいいと思う。掃除もしやすいのでいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする