ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24762545 品番SXE3300005.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数3色 色(軸)ピンク 商品タイプ本体 線の太さ極細

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24762597
2020-08-31
用途:
事務作業に
不動産業

ジェットストリームプライムのシリーズは書き心地最高です。これを使い始めると、他のペンには戻れません。3色ボールペンなのに、すべて同じ色で、上部に目立たないよう色の目印がついているのがちょっと使い辛いですが、デザインを邪魔せず良いと思うので、慣れていこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする