ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24762563 品番SXE3300007.26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 インクジェットストリームインク 色数3色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24762563 SXE3300007.26 65311490 SXE3350007.52 ジェットストリームプライム 3色  0.7mm  SXE3-3500-07 uni(三菱鉛筆) ジェットストリームプライム 3色 0.7mm SXE3-3500-07 uni(三菱鉛筆) 1本 3,198 税込3,518 色違い
24762563 SXE3300007.26 65311481 SXE3350007.24 ジェットストリームプライム 3色  0.7mm  SXE3-3500-07 uni(三菱鉛筆) ジェットストリームプライム 3色 0.7mm SXE3-3500-07 uni(三菱鉛筆) 1本 3,198 税込3,518 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする