コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットカードケース<掲示用タイプ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24762623
品番
マク-E612W
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール面での掲示が簡単です。
中味の入替えが簡単です。
差込口が裏面にありますので、異物やほこりが入りにくい構造です。
色
白
材質
マグネット/t3.0mm,白シート/オレフィンt0.2mm,透明シート/再生オレフィン・t0.3mm
サイズ
A2
ケース寸法(mm)
613×430
外寸法(mm)
671×440
再生材使用率(%)
本体透明シート:再生オレフィン 70%