ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24762694 品番 MSXE350005.15
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤 方式ノック式 芯径(mm)0.5 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク アズワン品番65-0383-91 色数2色+シャープペン 色(軸) 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24762685
2021-06-06
用途:
職場での使用

以前使用していた他社のジェルタイプと違い、乾きが早くにじみが無く、細い線が書けるため、使いやすく仕事がはかどります。

対象商品:
24762676
2020-09-23
用途:
商談や現場での打合せ時

弊社営業マンが取引先の業者様より販促品として頂戴したのが最初の出会いです。ジェットストリームの使い心地の良さは周知のとおりですが、商談や現場打合せに黒・赤を持ち替えるのも煩わしくましてシャープペンシルをや!のところ、かの営業マンはこの2&1をえらく気に入ったようです。そろそろインクもなくなりそうで同じものを探していたところ、モノタロウさんにあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする