コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットシート ツヤあり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24762736
品番
マク-302-1W
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途に合わせて、カッターやハサミで自由な形にカットできます。
丸めて持ち運びができ、場所を取らないシートタイプです。
外寸法(mm)
250×400×t0.8
付属品
ホワイトボード用マーカー(赤・黒)各1本、イレーザー1個、トレー1個
仕様
つやあり
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。