コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットシート ツヤあり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24762745
品番
マク-303-1W
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途に合わせて、カッターやハサミで自由な形にカットできます。
丸めて持ち運びができ、場所を取らないシートタイプです。
外寸法(mm)
500×600×t0.8
付属品
ホワイトボード用マーカー(赤・黒)各1本、イレーザー1個、トレー1個
仕様
つやあり
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。