ユニボール シグノ 307 ・ 0.38mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24762816 品番 UMN30738.15
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

次世代素材「セルロースナノファイバー」配合新インク!「セルロースナノファイバー」を世界で初めて実用化。
均一かつ滑らかに流出させやすいインクは、様々な筆記状況においても適切に年度が変化し、従来の常識を超えたなめらかな書き味を得られます。

インク色 シリーズユニボールシグノ 先端ボール径(mm)0.38 インクゲルインク 入数1本 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24762807
2026-02-26
用途:
事務作業
サービス業

大変使い勝手よく、ストレスありません。
蓋を取るタイプを使っていましたが、さっと書き始められるのでおすすめです。グリップもベタついたりもせず良いです。 もちろん書き味については、インクだまりもなく間違いありません。

対象商品:
24762798
2024-01-15
用途:
書きやすい

細いペンは滑りが悪くなる場合が多いが、これは最後まで使えそうです。

対象商品:
24762798
2023-12-10
用途:
事務作業時
有限会社エムエス工業 様 (建設業・工事業)

お試しで2本購入しましたが、とっても書き心地が良かったので、追加5本購入しました。

対象商品:
24762798
2019-08-16
用途:
書類の記入
卸売・小売業

ネットで書きやすいと口コミを見て購入してみましたが、ほんとに書きやすかったです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする