uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.28mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24762974
品番
UMN13928.48
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。
インク色
スカイブルー
シリーズ
スタイルフィット
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.28
インク
顔料インク
入数
1本
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
スタイルフィットPV
参考になった