曜日別特売
カ-ERB5 額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ 24763104

額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ規格B5
内容量1枚注文コード24763104品番カ-ERB5
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。

外形寸法(mm)303×228収納寸法(mm)257×182付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)サイズ規格B5表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
注意
※賞状用紙〈プリンタ対応〉などの用紙のJIS規格サイズに対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763138
2018-06-28
用途: 賞状額
有限会社安谷

安いぞ。早いぞ。助かるぞ。いつも通りでありがとうございます早速リピート発注の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする