額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24763138 品番 カ-ERA3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。

外形寸法(mm)466×343 収納寸法(mm)420×297 付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) サイズ規格A3 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
注意
※賞状用紙〈プリンタ対応〉などの用紙のJIS規格サイズに対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763138
2018-06-28
用途:
賞状額
有限会社安谷 様

安いぞ。早いぞ。助かるぞ。いつも通りでありがとうございます早速リピート発注の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする