スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24763139 品番 UMN13938.48
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。字幅は、0.28mm・0.38mm・0.5mmから選べます。

インク色スカイブルー シリーズスタイルフィット 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.38 インク顔料インク 入数1本 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スタイルフィットPV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763227
2023-02-21
用途:
メモを取るのに使う
不動産業

細身でかさばらず、見た目もシンプルで清潔な感じがする。

対象商品:
24763175
2023-02-21
用途:
メモをとるのに使う
不動産業

リフィルが入っているので、ボディとリフィルを別々に買わなくて済むのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする