額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24763183 品番 カ-518
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。

サイズ賞状A4大 付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 外形寸法(mm)357×263 収納寸法(mm)312×218 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
注意
※賞状用紙〈プリンタ対応〉などの用紙のJIS規格サイズに対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763174
2025-12-04
用途:
認定証保存
その他業種

綺麗で軽いです。迅速な発送ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする