スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24763263 品番 UMN13905.4
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。字幅は、0.28mm・0.38mm・0.5mmから選べます。

インク色オレンジ シリーズスタイルフィット 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インク顔料インク 入数1本 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スタイルフィットPV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763333
2023-12-18
用途:
整備記録
農・林・水産業

トラクターの整備記録を記入する時に使用、ゲルインクなので、滑らかな書き心地、ちょっと残念なのは、ゲルインクの消費が多く、割と早くなくなり、書けなくなること、交換用のインクをあらかじめ用意しておかないとダメなところかな、だから星四つ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする