ファイルボックスS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24763278 品番 フ-E450G
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

薄型ファイルや書類・雑誌などを机の上や本棚に整理・収納する際に便利です。ブックエンドとしても利用できます。
丈夫で廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチです。
材質/段ボール

サイズA4-タテ 材質段ボール(古紙パルプ配合) 高さ(mm)312 奥行(mm)264 背幅(mm)102 収納幅(mm)94 再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率88%)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763278
2019-03-12
用途:
ファイルの整理
山田電気保安 様 (サービス業)

しっかりしていて、スッキリ整理ができました。出し入れも良くするがスムーズ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする