コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの スタンドファイルボックス
ファイルボックスA4縦 仕切板底板付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24763375
品番
フ-450NG
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
整理・分類に便利な仕切板付きで、書類の倒れ止め効果も兼ねています。
サイズ
A4タテ
色
緑
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
246
高さ(mm)
312
奥行(mm)
246
背幅(mm)
85
収納幅(mm)
80