コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ファイルボックスA4横 底板連結具付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24763463
品番
フ-M456NB
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
サイズ
A4ヨコ
色
青
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
319
高さ(mm)
203
奥行(mm)
319
背幅(mm)
53
収納幅(mm)
50