ファイルボックスA4横 連結具付き

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24763472 品番フ-S456NB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。
見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。

サイズA4ヨコ 付属品クリップル1個付き(フ-M450N・S456N・M456N) 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)319 高さ(mm)203 奥行(mm)319 背幅(mm)23 収納幅(mm)20 再生材使用率(%)色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763472
2019-06-06
用途:
書類の整理
教育・研究機関

リピーターですが、背表紙が紙でない方がテプラの張り替えがしやすい。そこだけつるつるの素材にできないものでしょうか?
連結具は使ったことがないので不要。その分、安くしてほしい。

対象商品:
24763472
2017-08-26
用途:
カタログ整理
有限会社マテハンテック 様

以前から使用していますが、カタログの整理用として使い勝手が非常によく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする