ハトよけネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24763524 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

視界を遮りにくい約30mm目で、設置しても目立ちにくいシルバーグレー。
ベランダ以外にも、あらゆる場所の防鳥、小動物よけに使用出来ます。
丈夫なネットで様々な鳥に有効です。ベランダ以外の防鳥や簡易フェンスにも。カットしてもホツレにくい。(建物や配管まわり等に合わせてお使いください)

幅(m)4 長さ(m)2 シルバーグレー 材質ポリエチレン 目合い(mm)30菱目 用途ベランダや車庫、倉庫などの鳥侵入防止に!! 寸法(m)2×4 商品サイズ(m)2×4
注意
※素材の特性上、ご利用環境や日当たりの状況により、劣化が早い場合があります。
※建物へ設置する場合、マンションやアパート、賃貸物件の場合は壁面などにねじ・クギなどを打つことができませんのでご注意ください。
※風などではずれないよう、しっかりと取り付けてください。
※火の近くでの使用しないでください。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※網目に強い力がかかるとほつれる場合があります。
※本来の目的、使用法以外でのご利用はご遠慮ください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763533
2025-08-26
用途:
垣根のフェンス
卸売・小売業

購入後,ひと冬過ぎましたが,特に問題ありません。(強風,積雪有り)
お隣の庭と近いので,我が家のいちじくの葉がお隣りの敷地にはみ出さないように,園芸支柱を組んでネットを取り付けています。
このまま永く使えることを願っています。

対象商品:
24763533
2025-11-06
用途:
鳩よけ
卸売・小売業

思ったより目立たず、視界の邪魔をしません。遠くから見たら美観も損ないません。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする