ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 4機能ペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24763595 品番MSE4-5025
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。
ウィスキーの樽材として使われたオーク材。
何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。

インク色黒・赤・青 方式回転式 芯径(mm)0.5 先端ボール径(mm)0.7 インクジェットストリームインク 色数3色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)オークウッド・プレミアム・エディション 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする