シンガー ディスポーサブル手袋 滅菌済

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード24763628 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。

クリア サイズM 仕様エンボスなし 材質PE+EVA 厚さ(mm)0.29 タイプ左右兼用 滅菌EOG 全長(cm)28.5 中指長(cm)8.6 手の平幅(cm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
自己導尿
製造業

導尿時にばい菌感染防止用に利用しています。
1回の導尿に付き1枚の手袋を使っています。
導尿の都度、手を洗浄する必要がなく手間が省けます。

対象商品:
24763628
2021-01-26
用途:
清潔で薄
医療法人社団愛池会 様 (医療・福祉・介護関連業)

滅菌されていることで、医療の現場でもすぐに使うことが出来ました。また、薄いことで触った感触が伝わりやすく、診断するのに有鉤でした。

対象商品:
24763628
2020-04-30
用途:
介護時に使用
不動産業

術後の身体の清浄時に傷口に菌の侵入を防ぐために使っている。個包装で減菌済なので感染症予防にも最適と思われる。

2020-05-01
用途:
妊婦さんの診察時に使用
助産院ねむねむ 様 (医療・福祉・介護関連業)

台紙があるため装着しやすいのと持ち運びもかさばらずスツキリ。使用後はそのまま台紙にくるんで捨てれるので回りも汚染しにくく扱いがスマートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする