曜日別特売
PC3M.48 ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 24763708

PC3M.48 ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 24763708
PC3M.48 ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 24763708
PC3M.48 ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 24763708
PC3M.48 ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 24763708

ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 細字丸芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色スカイブルー
内容量1本注文コード24763708品番PC3M.48
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。
不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。
ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。

インク色スカイブルータイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763744
2020-10-29
用途: 折り紙
サービス業

鬼滅の刃のキャラクターを折り紙で製作する際に使用しました。黒い紙に書いても鮮やかに発色するので、こどもも楽しんで描いています。
オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする