ユニボールシグノ超極細 0.28mm

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ピンク 注文コード24763936 品番UM15128.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色など15種類から選べます 他の種類を見る

シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。

材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂 全長(mm)137.8 質量(g)11.5 最大径(Φmm)11.5 替芯UMR-1-28 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8 シリーズユニボールシグノ 方式キャップ式 インク色ピンク 先端ボール径(mm)0.28 インク顔料インク 入数1本 商品タイプ本体 線の太さ超極細

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
事務作業

とにかくこれが一番書きやすい。ただ筆圧が強い人にはお勧めできません。
筆圧が強いと中の芯が詰まってしまってインクがでなくなってしまいます。

対象商品:
24763909
2023-07-25
用途:
スケジュール帳への書き込み
その他業種

細字でもかすれることなく鮮明に書けるところが心地よい。

対象商品:
87103502
2022-11-29
用途:
手書きの伝票を作成する時

細い欄に多くの文字数を入れなければならないので、この細さでないと書けません。かすれることもなく、書きやすいです。

対象商品:
87103511
2021-04-20
用途:
細かい伝票記入
建設業・工事業

にじまない、細さがよい、色分けがたくさんあると利点たくさんあります。
荷物の送り状には不向きですが、それ以外の事務用には最適でした。

対象商品:
21247494
2021-02-27
用途:
書き込み
医療・福祉・介護関連業

インクがダマにならないのでとても書きやすいです。リピします。

対象商品:
87103502
2019-10-11
用途:
日常の事務処理
株式会社おお空 様 (医療・福祉・介護関連業)

細字で書きやすく満足しています。替芯も含め何度も購入しています。

対象商品:
87103511
2019-05-20
用途:
伝票作成時
BODY SHOP M・U 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう何年も同じ商品を使っています。文房具店で購入するより安価で単品だと送料が掛かるので他の商品と一緒に注文しています。

対象商品:
87103502
2016-06-22
用途:
書類作成

極細ペン先なのに凄く書きやすいです。主に公的機関への申請書類作成で使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする