エアーカーテン

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24763987 品番 N1200-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

空気のカーテンで冷暖気を逃しません。
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。
常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。

付属品壁面設置金具(本体装着済)×1 天吊り用金具×2 仕様送風幅/約120cm(本体吹出口) 質量(kg)約13.2 電流(A)50Hz/強2.3・弱1.55、60Hz/強2.6・弱1.65 電源(V)単相100、 50/60Hz 消費電力(W)50Hz/強230・弱150、60Hz/強260・弱165 電源コード(m)全長約4.4 騒音値(dB)強57、弱55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×185×220 保証期間1年 最大風速(m/s)強11.5/弱9.5(吹出口) ファン52cmシロッコファン(AS樹脂)×2 風量(m3/h)強2300、弱1800 リモコン有線リモコン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763978
2019-08-27
用途:
店舗の階段の仕切りに
中国采館蓮花 様 (飲食業)

冷房の効きがよくなり電気代金が節約出来ました。もう少し静音出来ましたら最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
24763987
2018-03-08
用途:
会社玄関先の防虫対策として
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

会社照明をLED化で対策しましたが 来社される(虫)数が多いので 設置を検討したものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする