曜日別特売
RAP-SB-187-UN7U マウントセット ラムマウント 24764005

RAP-SB-187-UN7U マウントセット ラムマウント 24764005
RAP-SB-187-UN7U マウントセット ラムマウント 24764005

マウントセット

(5件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット適合ベルトクランプベース:Φ13mm~Φ65mmに対応 ・ Xグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能仕様用途や場所に合わせてナビやカメラ、各種モバイル端末などを固定するパーツセット(一式)です。注文コード24764005品番RAP-SB-187-UN7U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。

仕様用途や場所に合わせてナビやカメラ、各種モバイル端末などを固定するパーツセット(一式)です。適合ベルトクランプベース:Φ13mm~Φ65mmに対応 ・ Xグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能セット内容ベルトクランプベース + Xグリップ + テザー種別自転車Xグリップセットボール径(inch)1
注意
※走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。
※ナビ等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車輌本体をつないでください。
※装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車輌本体が破損した場合は一切補償できません。
※生産ロットによって各部の色が画像と異なる場合がありますが、色の選択できませんので予めご了承ください。
※塗装またはコーティングの一部に、バラツキやハガレがある場合がありますが製造工程上の物ですので不良ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-20
用途: バイクに
その他業種

取り付け方が全く分かりません。
自転車専用と書いてありますがバイクに
取り付け不可?

対象商品 : 17036958
2017-06-25
用途: 機械作業

バックカメラの固定に使用。ブレも無く、角度調整も簡単で便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 17036933
2016-06-23
用途: MT-07でスマホ。
農・林・水産業

MT-07でスマートフォンを固定するのに使っています。
ガッチリとロックして落ちません。
良い買い物をしました。

2が参考にしています
対象商品 : 17036933
2016-02-14
用途: プライベート
サービス業

プライベートのバイクにスマホマウントを付けたく購入。
自由度があり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17036933
2015-12-16
用途: バイクに乗るとき
飲食業

しっかりした作りです。
他の携帯ホルダーと違い、ホールド感がよく、ラムマウントの自由度の高さにも満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする